TRUSCO
ポリクロスマスカー
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途
建築湿式建材用。
材質
ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
色
グリーン
仕様
手で切断可能
長さ(m)
25
内容量
1巻
注意
※建築塗装以外の養生には使用しないでください。※水にぬれた箇所や直射日光などで高温になりやすい箇所には使用しないでください。※上に乗ると滑りやすいのでご注意ください。※高温多湿、直射日光を避け保管してください。※1巻ごとの個包装はありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16253213
TPM-1800
1800
25
488-0081
450
¥
1,780
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
16253222
TPM-2100
2100
25
488-0099
550
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
16253238
TPM-2600
2600
25
488-0102
650
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください