TRUSCO
ポリクロスマスカー(箱単位)
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途
建築湿式建材用
長さ(m)
25
仕様
手で切断可能
材質
ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
色
グリーン
内容量
1箱(60巻)
注意
※建築塗装以外の養生には使用しないでください。※水にぬれた箇所や直射日光などで高温になりやすい箇所には使用しないでください。※上に乗ると滑りやすいのでご注意ください。※高温多湿、直射日光を避け保管してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16253256
TPM-300-60P
468-9950
300
7.8
¥
32,320
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16253265
TPM-550-60P
468-9968
550
10.2
¥
33,640
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16253247
TPM-1100-60P
468-9976
1100
16.2
¥
46,170
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください