冷王バラクラバ 接触冷感 ストレッチ UVカット 吸汗速乾
・優れた接触冷感性と吸汗速乾性を兼ね備えたストレッチ生地を採用したバラクラバです。
・黒無地のシンプルなデザインで、どんなシーンにも合わせやすいです。
・ストレッチタイプのため着脱しやすく、着け心地が良いです。
・UVカット(UPF50+)で強い日差しからしっかりガードします。
・吸汗速乾で汗をかいても乾きやすいです。
- 材質
- ナイロン87%、ポリウレタン13%
- 色
- 黒
- サイズ
- フリー
- 質量(g)
- 60
- 入数(枚)
- 1
- 機能
- ストレッチ・接触冷感・UVカット・吸汗速乾
- 内容量
- 1枚
キャップ の新着商品
カテゴリ
















