冷王ヘアーバンド 接触冷感 ストレッチ UVカット 吸汗速乾

冷王ヘアーバンド 接触冷感 ストレッチ UVカット 吸汗速乾 - KITA(喜多)冷王ヘアーバンド 接触冷感 ストレッチ UVカット 吸汗速乾 - KITA(喜多)

・優れた接触冷感性と吸汗速乾性を兼ね備えたストレッチ生地を採用したヘアーバンドです。
・黒無地のシンプルなデザインで、どんなシーンにも合わせやすいです。
・ストレッチタイプのため着脱しやすく、着け心地が良いです。
・UVカット(UPF50+)で強い日差しからしっかりガードします。
・吸汗速乾で汗をかいても乾きやすいです。

材質
ナイロン87%、ポリウレタン13%
色
黒
サイズ
フリー
質量(g)
22
入数(枚)
1
機能
ストレッチ・接触冷感・UVカット・吸汗速乾
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75277539No9695
オープン
¥999
¥1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2027年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする