曜日別特売

ダイヤ角シート

ダイヤ角シート - TRUSCOダイヤ角シート - TRUSCOダイヤ角シート - TRUSCOダイヤ角シート - TRUSCOダイヤ角シート - TRUSCOダイヤ角シート - TRUSCO

両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。
必要なサイズにカットして使用することが可能です。
難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。
乾式、湿式ともに使用できます。

用途
金型などの修正、R取り、仕上げ。
ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。
適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック種別両面テープ式材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド寸法(mm)230×150寸法(長さL×幅W)(mm)230×150内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16259398TDKS-1-100#100468-784143.0
22,430
19,980
21,978(税込)
当日出荷
16259407TDKS-1-400#400468-785034.2
16,030
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
16259416TDKS-1-60#60468-783350.6
35,010
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
16259425TDKS-2-100#100468-787638.7
22,430
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
16259434TDKS-2-400#400468-788439.2
16,030
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
16259443TDKS-2-60#60468-786847.4
32,040
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
16259452TDKS-A-100#100468-790656.8
32,040
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
16259468TDKS-A-400#400468-791430.1
20,850
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
16259477TDKS-A-60#60468-789258.5
51,990
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする