曜日別特売

GPトップ アランダム

GPトップ アランダム - TRUSCOGPトップ アランダム - TRUSCO

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。

用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。穴径(Φmm)16適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属羽根枚数90枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16.5内容量1箱(100枚)
注意
※安全にご使用いただくために保護具を着用ください。
※最高使用回転数を超えて使用しないでください。
※商品の個包装はしていません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16259513TGP10015-A-100-100P10016#10013600金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
51,710
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
16259522TGP10015-A-120-100P10016#12013600金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
51,710
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
16259538TGP10015-A-60-100P10016#6013600金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
51,710
38,980
42,878(税込)
当日出荷
16259547TGP10015-A-80-100P10016#8013600金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
51,710
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする