TRUSCO
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)
こんなお得な商品も!
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥
2,598
~
税込
¥
2,858
~
(31)
刃数が多く長寿命です。
スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。
切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途
アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。
適合材
鉄・ステンレス
材質(チップ)
サーメット
材質(座金)
合金工具鋼
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16262462
TSS-10022N
100
20
1.6
22
¥
4,470
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16262478
TSS-12528N
125
20
1.6
28
¥
4,660
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
16262487
TSS-13530N
135
20
1.2
30
¥
5,030
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16262496
TSS-14742N
147
20
1.2
42
¥
5,370
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
16262505
TSS-16034N
160
20
1.8
34
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
16262514
TSS-35566N
355
25.4
2.4
66
¥
17,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください