補修用粘着テープ(テント倉庫用)

補修用粘着テープ(テント倉庫用) - TRUSCO補修用粘着テープ(テント倉庫用) - TRUSCO補修用粘着テープ(テント倉庫用) - TRUSCO
(2件のレビュー)

テント倉庫用の生地を使用しており、耐久性に優れています。裏面粘着剤付で、裏地をはがすだけで使用できます。

用途テント倉庫の補修に。仕様帆布タイプ内容量1枚
注意
※補修テープを貼る面をよく清掃してからご使用下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16262645TTRA-1-GNグリーン98010.65基材:ポリエステル基布(表面:塩ビ樹脂)、粘着剤:アクリル系
13,350
11,980
13,178(税込)
当日出荷
16262654TTRA-1-IVアイボリー98010.65基材:ポリエステル基布(表面:塩ビ樹脂)、粘着剤:アクリル系
13,350
11,980
13,178(税込)
当日出荷
16262663TTRA-1-SVシルバー98010.65基材:ポリエステル基布(表面:塩ビ樹脂)、粘着剤:アクリル系
13,350
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
16262672TTRA-1-Wホワイト98010.65基材:ポリエステル基布(表面:塩ビ樹脂)、粘着剤:アクリル系
13,350
11,980
13,178(税込)
当日出荷
16262688TTRA-5-GNグリーン98050.65基材:ポリエステル基布(表面:塩ビ樹脂)、粘着剤:アクリル系
57,810
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
16262697TTRA-5-IVアイボリー98050.65基材:ポリエステル基布(表面:塩ビ樹脂)、粘着剤:アクリル系
57,810
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
16262706TTRA-5-SVシルバー98050.65基材:ポリエステル基布(表面:塩ビ樹脂)、粘着剤:アクリル系
57,810
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
16262715TTRA-5-Wホワイト98050.65基材:ポリエステル基布(表面:塩ビ樹脂)、粘着剤:アクリル系
57,810
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: テント倉庫シート破れ補修
建設業・工事業

フォークリフトの爪があたり穴が開いてしまったのを補修したのですけど粘着力もあり使いやすくとても重宝しました

対象商品 : 16262672
2015-12-11
用途: 破れたテントの修理
卸売・小売業

切って貼り付けるだけなので簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする