曜日別特売

多目的ネット(絞りひも無し)

多目的ネット(絞りひも無し) - TRUSCO多目的ネット(絞りひも無し) - TRUSCO多目的ネット(絞りひも無し) - TRUSCO多目的ネット(絞りひも無し) - TRUSCO多目的ネット(絞りひも無し) - TRUSCO多目的ネット(絞りひも無し) - TRUSCO多目的ネット(絞りひも無し) - TRUSCO多目的ネット(絞りひも無し) - TRUSCO

強度は抜群です。

用途ゴミ置き場のゴミ飛散防止。糸径(Φmm)2.2内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16262934TNS25-3636BK3.63.6ブラックポリエチレン(PE)、組織:400d/36本/無結節25
18,780
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
16262943TNS25-3636GN3.63.6グリーンポリエチレン(PE)、組織:400d/36本/無結節25
18,460
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
16262952TNS25-3636SV3.63.6シルバーポリエチレン(PE)、組織:400d/36本/無結節25
19,570
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
16262968TNS25-3636Y3.63.6イエローポリエチレン(PE)、組織:400d/36本/無結節25
19,110
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
16262977TNS25-3654BK3.65.4ブラックポリエチレン(PE)、組織:400d/36本/無結節25
26,520
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
16262986TNS25-3654GN3.65.4グリーンポリエチレン(PE)、組織:400d/36本/無結節25
26,750
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
16262995TNS25-3654SV3.65.4シルバーポリエチレン(PE)、組織:400d/36本/無結節25
29,300
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
16263004TNS25-3654Y3.65.4イエローポリエチレン(PE)、組織:400d/36本/無結節25
28,840
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする