TRUSCO
H鋼養生材
(1件のレビュー)
発泡ポリエチレン製ですので、柔らかく安全です。H鋼にピッタリフィットします。カッターで簡単にカットできます。
用途
H鋼の安全養生に。
色
オレンジ
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
482-0304
形状
はさみこみ型
幅(mm)
55
厚さ(mm)
18
質量(g)
100
取付方式
差し込みタイプ
長さ(m)
1
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16265402
TYH-551-2
¥
2,210
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください