曜日別特売

マルチ養生カバー

マルチ養生カバー - TRUSCOマルチ養生カバー - TRUSCOマルチ養生カバー - TRUSCOマルチ養生カバー - TRUSCO
(6件のレビュー)

軽くて柔軟。様々な箇所を養生できます。

用途開口枠やパイプの養生に。ブルー材質発泡ポリエチレントラスコ品番482-0291形状はさみこみ型幅(mm)100~160質量(g)100取付方式差し込みタイプ長さ(m)1.7内容量1袋(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16265734TMC17-2
1,560
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 枠養生
建設業・工事業

ツーバイケーシング枠の養生に使用
素材が柔らかいので今まで利用していた物より扱いやすいです。
在来固定枠にも利用できれば追加で購入します。

2026-01-24
用途: 枠養生
建設業・工事業

ツーバイケーシング枠、在来固定枠155mmにも問題なく利用できました。

対象商品 : 16265734
2024-11-14
用途: 枠養生
その他業種

画像説明には最大幅160mmと記載ありますが、幅を180°に広げたら225mmありました。
枠養生に適しています。

対象商品 : 16265734
2023-08-23
用途: 柱カバーに

鉄骨がむき出しになっている部分に使用しています。柔らかすぎず、硬すぎず、適度な弾力があるので、作業が安全になりました。

対象商品 : 16265734
2020-10-07
用途: エコキュートの設置工事が終わり、防寒補強のため
農・林・水産業

設置された配管サイズに丁度よく、取り扱い易く満足しています。

対象商品 : 16265734
2015-10-22
用途: リフォーム

機会があればまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする