TRUSCO
軽量安全ミラー
(1件のレビュー)
プラスチックとアルミの複合ミラーです。
軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。
サビにくく耐衝撃性にも優れています。
型式
角型
仕様
表面ハードコート処理、室内専用
付属品
両面粘着シート4枚
材質
アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
内容量
1枚
注意
※シンナー・ベンジン等の有機溶剤は使用しないでください。
※ミラー表面のハードコート処理により曇り止め剤等の効果は発揮されません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16265838
TMPE-1522
491-2519
145
215
145
¥
3,810
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
16265847
TMPE-2030
472-0229
205
295
276
¥
5,870
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
16265856
TMPE-2580
472-0245
245
800
915
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
16265865
TMPE-3045
472-0237
295
440
603
¥
9,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください