TRUSCO
ゴムロープ(フリータイプ・再生ゴム)
こんなお得な商品も!
ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ
モノタロウ
¥
679
~
税込
¥
747
~
(139)
トラックシートの押さえ用として最適です。
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16266172
GR-1710F
17
10
2
-
-
再利用タイヤチューブ
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
16266188
GR-1720F
17
20
2
-
-
再利用タイヤチューブ
¥
1,880
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください