ゴムロープ用金具

ゴムロープ用金具 - TRUSCOゴムロープ用金具 - TRUSCOゴムロープ用金具 - TRUSCOゴムロープ用金具 - TRUSCOゴムロープ用金具 - TRUSCO

ゴムロープ用金具です。トラックシートの押さえ用として最適です。

材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ幅(mm)-厚さ(mm)-長さ(m)-太さ(Φmm)-折径(cm)-内容量1パック(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
太さ(Φmm)
厚さ(mm)
折径(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16266197TGR-17KB-----スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
450
389
428(税込)
当日出荷
16266206TGR-17KC-----スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
16266215TGR-17KD-----スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
460
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
16266224TGR-17KH-----スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
750
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする