一眼型セーフティグラス (スポーツタイプ)

一眼型セーフティグラス (スポーツタイプ) - TRUSCO一眼型セーフティグラス (スポーツタイプ) - TRUSCO一眼型セーフティグラス (スポーツタイプ) - TRUSCO一眼型セーフティグラス (スポーツタイプ) - TRUSCO一眼型セーフティグラス (スポーツタイプ) - TRUSCO一眼型セーフティグラス (スポーツタイプ) - TRUSCO一眼型セーフティグラス (スポーツタイプ) - TRUSCO一眼型セーフティグラス (スポーツタイプ) - TRUSCO
(3件のレビュー)

スポーツタイプで屋外の作業でも似合います。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

形状一眼型機能UVカットあり、防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整なし、角度調整なし、ノーズパッドあり質量(g)29規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16267965TSG-7104AM488-9827アドバンストミラー
1,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
16267974TSG-7104GY488-9835グレー
1,670
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
16267983TSG-7104TM488-9843クリア
1,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
16267992TSG-7104Y488-9851イエロー
1,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16267983
2017-08-01
用途: 機械整備、野外作業等に使用
その他業種

着用感は良好です。
難点は、表面処理の関係からか傷がつき易く、交換頻度が高くなる事です。

対象商品 : 16267965
2015-12-08
用途: 建設現場の警備

業務上、目が完全に隠れるサングラスができないのでそういう意味では既存のモノでは最適。なのだが、できたらもうちょっと濃いめの、ギリギリ目玉が見える限界を目指して欲しい。そうしたら逆光の下での交通誘導などがもっとし易くなるのだが。

対象商品 : 16267965
2015-03-16
用途: 屋外土木作業

非常に軽量で長時間の使用でも疲れません。レンズ色は薄いシルバーですが太陽光線を効果的に遮ってくれ眩しく感じません。視野も広いです。当方使用では頬にレンズ下部が当たって汚れてしまいます。鼻が高い人はあたらないかもですが、視界には入ってこない部分ですのでそれほど気にはなりませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする