TRUSCO
一眼型保護メガネ(小型タイプ)
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
小型サイズで、顔の小さな方にもピッタリフィットします。
用途
飛来物作業、研磨作業。
仕様
上ひさしサイド付、クッションバー付
機能
UVカット
形状
一眼型
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
479-1851
質量(g)
40
規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
約2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16268026
TSG-340-S
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください