TRUSCO
二眼型セーフティグラス (ウレタンソフト構造)
ツルがウレタンソフト構造で頭部への負担が軽減されます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状
二眼型
機能
防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドなし
質量(g)
26
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
フレーム色
テンプル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16268157
TSG-8212B
488-9894
ブルー
ブルー
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
16268166
TSG-8212BK
488-9908
ブラック
ブラック
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
16268175
TSG-8212R
488-9916
レッド
レッド
¥
1,460
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください