TRUSCO
二眼型セーフティグラス (ゴーグル兼用タイプ)
めがねのつるにバンドをつけるだけで、簡単にゴーグルとしても使えます。
アジアンフィット仕様です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状
二眼型
機能
防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドあり
トラスコ品番
488-9762
質量(g)
52
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
テンプル色
ブラック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16268184
TSG-341
¥
2,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください