TRUSCO
二眼型セーフティグラス (ツル特殊構造)
ナイロン製ツルの特殊構造で、頭部への負担が軽減されます。メーカーの既存商品と比べ、装着感が非常に軽く感じられます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状
二眼型
機能
防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドあり
質量(g)
35
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
フレーム色
テンプル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16268202
TSGER-BK
488-9991
ブラック
ブラック
¥
2,080
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
16268193
TSGER-B
488-9983
ブルー
ブルー
¥
1,500
取扱い終了
16268218
TSGER-R
489-0019
レッド
レッド
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください