曜日別特売

ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)

ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) - TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) - TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) - TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) - TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) - TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) - TRUSCO
(1件のレビュー)

汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。

用途ラック、ストック用コンベヤなどに。ホイール直径(Φmm)38材質(ホイール)スチール取付ボルト根角M8×20L 2セット付材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)ホイール幅(mm)12内容量1台
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16269322V-38S-100-18001800100
8,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16269338V-38S-100-20002000100
9,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16269347V-38S-100-24002400100
10,800
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16269356V-38S-50-1800180050
11,050
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16269365V-38S-75-1800180075
9,080
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16269374V-38S-75-2000200075
10,140
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16269356
2016-08-12
用途: 長い鉄板の移動に使用
製造業

多くのメーカーで製作しており、若干の仕様の違いは有りますが、完成した商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする