TRUSCO
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径40mm)
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途
ラック、ストック用コンベヤなどに。
ホイール直径(Φmm)
40
材質(ホイール)
スチール
ピッチ(mm)
100
寸法A(mm)
23/73
材質(フレーム)
スチール
荷重(kg)
20(ホイール1個当たり)
ホイール幅(mm)
20
内容量
1台
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16269383
V-40T-100-1800
1800
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16269392
V-40T-100-2000
2000
¥
11,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200