曜日別特売

フェニックスワゴン(エコノミータイプ)

フェニックスワゴン(エコノミータイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(エコノミータイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(エコノミータイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(エコノミータイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(エコノミータイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(エコノミータイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(エコノミータイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(エコノミータイプ) - TRUSCO

75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※省音キャスターではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
段数
高さ(mm)
奥行(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16271352PEW-662-G75-W2スチールなし60040060075自在×4ゴムホワイト
26,390
21,980
24,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
16271368PEW-662-G75-YG2スチールなし60040060075自在×4ゴムヤンググリーン
26,390
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16271377PEW-672-G75-W2スチールなし60050075075自在×4ゴムホワイト
30,560
25,980
28,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
16271386PEW-672-G75-YG2スチールなし60050075075自在×4ゴムヤンググリーン
30,560
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16271395PEW-692-G75-W2スチールなし60060090075自在×4ゴムホワイト
36,560
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16271404PEW-692-G75-YG2スチールなし60060090075自在×4ゴムヤンググリーン
36,560
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16271413PEW-763-G75-W3スチールなし71140060075自在×4ゴムホワイト
32,920
27,980
30,778(税込)
当日出荷
お客様組立品
16271422PEW-763-G75-YG3スチールなし71140060075自在×4ゴムヤンググリーン
32,920
27,980
30,778(税込)
当日出荷
お客様組立品
16271438PEW-773-G75-W3スチールなし71150075075自在×4ゴムホワイト
38,220
31,980
35,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
16271447PEW-773-G75-YG3スチールなし71150075075自在×4ゴムヤンググリーン
38,220
31,980
35,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
16271456PEW-793-G75-W3スチールなし71160090075自在×4ゴムホワイト
46,950
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16271465PEW-793-G75-YG3スチールなし71160090075自在×4ゴムヤンググリーン
46,950
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16271474PEW-963-G75-W3スチールなし85140060075自在×4ゴムホワイト
31,360
25,980
28,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
16271483PEW-963-G75-YG3スチールなし85140060075自在×4ゴムヤンググリーン
31,360
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16271492PEW-973-G75-W3スチールなし85150075075自在×4ゴムホワイト
37,160
30,980
34,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
16271508PEW-973-G75-YG3スチールなし85150075075自在×4ゴムヤンググリーン
37,160
30,980
34,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
16271517PEW-993-G75-W3スチールなし85160090075自在×4ゴムホワイト
42,870
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16271526PEW-993-G75-YG3スチールなし85160090075自在×4ゴムヤンググリーン
42,870
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする