TRUSCO
フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付)
深さが異なる引出しが付いており、工具や書類の保管において使い分けができます。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
省音タイプ
支柱径(Φmm)
25.4
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
740
880
間口(mm)
600
750
色
ホワイト
ヤンググリーン
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16271736
PEW-762VX-W
2
150
100
スチール
あり
740
400
600
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
99,180
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16271745
PEW-762VX-YG
2
150
100
スチール
あり
740
400
600
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
99,180
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16271754
PEW-772VX-W
2
150
100
スチール
あり
740
500
750
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
112,480
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16271763
PEW-772VX-YG
2
150
100
スチール
あり
740
500
750
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
112,480
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16271772
PEW-962VX-W
2
150
100
スチール
あり
880
400
600
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
99,220
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16271788
PEW-962VX-YG
2
150
100
スチール
あり
880
400
600
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
99,220
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16271797
PEW-972VX-W
2
150
100
スチール
あり
880
500
750
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
112,520
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16271806
PEW-972VX-YG
2
150
100
スチール
あり
880
500
750
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
112,520
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
~
/
税込
¥
13,200
~
離島
数量1につき
¥
24,000
~
/
税込
¥
26,400
~