TRUSCO
フェニックスワゴン(省音タイプ・1段引出し付・天板あり)
深さ113mmの引出しに工具や書類を収納できます。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
省音タイプ
支柱径(Φmm)
25.4
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
759
899
間口(mm)
600
750
色
ホワイト
ヤンググリーン
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16272095
PEW-762VT-W
2
150
100
スチール
あり
759
400
600
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
77,680
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272104
PEW-762VT-YG
2
150
100
スチール
あり
759
400
600
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
77,680
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272113
PEW-772VT-W
2
150
100
スチール
あり
759
500
750
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
87,550
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272122
PEW-772VT-YG
2
150
100
スチール
あり
759
500
750
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
87,550
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272138
PEW-962VT-W
2
150
100
スチール
あり
899
400
600
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
77,720
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272147
PEW-962VT-YG
2
150
100
スチール
あり
899
400
600
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
77,720
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272156
PEW-972VT-W
2
150
100
スチール
あり
899
500
750
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
87,590
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272165
PEW-972VT-YG
2
150
100
スチール
あり
899
500
750
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
87,590
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
~
/
税込
¥
4,400
~
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~
離島
数量1につき
¥
16,000
~
/
税込
¥
17,600
~