曜日別特売

フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー)

フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) - TRUSCO

車輪と車軸の両方を固定できるダブルストップ機能があるキャスター付です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
段数
高さ(mm)
奥行(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16272296PEW-662C-W2スチールなし60740060075自在×4エラストマーホワイト
38,730
32,980
36,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
16272305PEW-662C-YG2スチールなし60740060075自在×4エラストマーヤンググリーン
38,730
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16272314PEW-672C-W2スチールなし60750075075自在×4エラストマーホワイト
39,300
32,980
36,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
16272323PEW-672C-YG2スチールなし60750075075自在×4エラストマーヤンググリーン
39,300
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16272332PEW-692C-W2スチールなし60760090075自在×4エラストマーホワイト
45,300
37,980
41,778(税込)
当日出荷
お客様組立品
16272348PEW-692C-YG2スチールなし60760090075自在×4エラストマーヤンググリーン
45,300
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
お客様組立品
16272357PEW-763C-W3スチールなし746400600100自在×4エラストマーホワイト
43,090
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16272366PEW-763C-YG3スチールなし746400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
43,090
35,980
39,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
16272375PEW-773C-W3スチールなし746500750100自在×4エラストマーホワイト
48,390
39,980
43,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
16272384PEW-773C-YG3スチールなし746500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
48,390
39,980
43,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
16272393PEW-793C-W3スチールなし746600900100自在×4エラストマーホワイト
57,120
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272402PEW-793C-YG3スチールなし746600900100自在×4エラストマーヤンググリーン
57,120
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272418PEW-963C-W3スチールなし886400600100自在×4エラストマーホワイト
47,490
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16272427PEW-963C-YG3スチールなし886400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
47,490
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16272436PEW-973C-W3スチールなし886500750100自在×4エラストマーホワイト
51,510
43,980
48,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
16272445PEW-973C-YG3スチールなし886500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
51,510
43,980
48,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
16272454PEW-993C-W3スチールなし886600900100自在×4エラストマーホワイト
53,040
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272463PEW-993C-YG3スチールなし886600900100自在×4エラストマーヤンググリーン
53,040
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥16,000/税込¥17,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする