曜日別特売

フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード)

フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード) - TRUSCO

取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16272673PEW-12103-W3スチールなし12006501000100自在×4エラストマーホワイト
56,960
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272682PEW-12103-YG3スチールなし12006501000100自在×4エラストマーヤンググリーン
56,960
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272698PEW-12104-W4スチールなし12006501000100自在×4エラストマーホワイト
65,690
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272707PEW-12104-YG4スチールなし12006501000100自在×4エラストマーヤンググリーン
65,690
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272716PEW-12123-W3スチールなし12006001200100自在×4エラストマーホワイト
57,560
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272725PEW-12123-YG3スチールなし12006001200100自在×4エラストマーヤンググリーン
57,560
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272734PEW-12124-W4スチールなし12006001200100自在×4エラストマーホワイト
66,510
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272743PEW-12124-YG4スチールなし12006001200100自在×4エラストマーヤンググリーン
66,510
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272752PEW-1293-W3スチールなし1200600900100自在×4エラストマーホワイト
54,360
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272768PEW-1293-YG3スチールなし1200600900100自在×4エラストマーヤンググリーン
54,360
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272777PEW-1294-W4スチールなし1200600900100自在×4エラストマーホワイト
62,240
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272786PEW-1294-YG4スチールなし1200600900100自在×4エラストマーヤンググリーン
62,240
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272795PEW-15104-W4スチールなし15006501000100自在×4エラストマーホワイト
69,610
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272804PEW-15104-YG4スチールなし15006501000100自在×4エラストマーヤンググリーン
69,610
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272813PEW-15105-W5スチールなし15006501000100自在×4エラストマーホワイト
78,340
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272822PEW-15105-YG5スチールなし15006501000100自在×4エラストマーヤンググリーン
78,340
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272838PEW-15124-W4スチールなし15006001200100自在×4エラストマーホワイト
70,430
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272847PEW-15124-YG4スチールなし15006001200100自在×4エラストマーヤンググリーン
70,430
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272856PEW-15125-W5スチールなし15006001200100自在×4エラストマーホワイト
79,380
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272865PEW-15125-YG5スチールなし15006001200100自在×4エラストマーヤンググリーン
79,380
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272874PEW-1594-W4スチールなし1500600900100自在×4エラストマーホワイト
66,160
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272883PEW-1594-YG4スチールなし1500600900100自在×4エラストマーヤンググリーン
66,160
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272892PEW-1595-W5スチールなし1500600900100自在×4エラストマーホワイト
74,040
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272908PEW-1595-YG5スチールなし1500600900100自在×4エラストマーヤンググリーン
74,040
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16272917PEW-662-W2スチールなし60040060075自在×4エラストマーホワイト
31,120
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16272926PEW-662-YG2スチールなし60040060075自在×4エラストマーヤンググリーン
31,120
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16272935PEW-672-W2スチールなし60050075075自在×4エラストマーホワイト
33,970
28,980
31,878(税込)
当日出荷
お客様組立品
16272944PEW-672-YG2スチールなし60050075075自在×4エラストマーヤンググリーン
33,970
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16272953PEW-692-W2スチールなし60060090075自在×4エラストマーホワイト
39,970
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16272962PEW-692-YG2スチールなし60060090075自在×4エラストマーヤンググリーン
39,970
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
お客様組立品
16272978PEW-763-W3スチールなし740400600100自在×4エラストマーホワイト
37,120
30,980
34,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16272987PEW-763-YG3スチールなし740400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
37,120
30,980
34,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
16272996PEW-773-W3スチールなし740500750100自在×4エラストマーホワイト
42,420
35,980
39,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
16273005PEW-773-YG3スチールなし740500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
42,420
35,980
39,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
16273014PEW-793-W3スチールなし740600900100自在×4エラストマーホワイト
51,150
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273023PEW-793-YG3スチールなし740600900100自在×4エラストマーヤンググリーン
51,150
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273032PEW-9103-W3スチールなし8806501000100自在×4エラストマーホワイト
53,790
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273048PEW-9103-YG3スチールなし8806501000100自在×4エラストマーヤンググリーン
53,790
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273057PEW-9123-W3スチールなし8806001200100自在×4エラストマーホワイト
54,390
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273066PEW-9123-YG3スチールなし8806001200100自在×4エラストマーヤンググリーン
54,390
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273075PEW-963-W3スチールなし880400600100自在×4エラストマーホワイト
36,440
29,980
32,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
16273084PEW-963-YG3スチールなし880400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
36,440
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16273093PEW-973-W3スチールなし880500750100自在×4エラストマーホワイト
42,040
35,980
39,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
16273102PEW-973-YG3スチールなし880500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
42,040
35,980
39,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
16273118PEW-993-W3スチールなし880600900100自在×4エラストマーホワイト
47,070
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273127PEW-993-YG3スチールなし880600900100自在×4エラストマーヤンググリーン
47,070
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする