TRUSCO
フェニックスワゴン(省音タイプ・パンチングパネル付)
25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適です。サイド面を有効に利用できます。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
省音タイプ
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
奥行(mm)
400
500
間口(mm)
600
750
色
ホワイト
ヤンググリーン
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
段数
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16273136
PEW-963PL-W
3
スチール
なし
880
400
600
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
43,450
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
お客様組立品
16273145
PEW-963PL-YG
3
スチール
なし
880
400
600
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
43,450
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
お客様組立品
16273154
PEW-963PS-W
3
スチール
なし
880
400
600
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
43,310
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
16273163
PEW-963PS-YG
3
スチール
なし
880
400
600
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
43,310
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
16273172
PEW-973PL-W
3
スチール
なし
880
500
750
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
49,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273188
PEW-973PL-YG
3
スチール
なし
880
500
750
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
49,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273197
PEW-973PS-W
3
スチール
なし
880
500
750
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
49,720
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273206
PEW-973PS-YG
3
スチール
なし
880
500
750
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
49,720
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600