TRUSCO
フェニックスワゴン(省音タイプ・三方枠付)
三方枠を利用して背の高い物品を置くのに適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
省音タイプ
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16273276
PEW-962K-W
2
スチール
なし
880
400
600
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
43,510
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16273285
PEW-962K-YG
2
スチール
なし
880
400
600
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
43,510
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16273294
PEW-972K-W
2
スチール
なし
880
500
750
100
自在×4
エラストマー
ホワイト
¥
47,060
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
お客様組立品
16273303
PEW-972K-YG
2
スチール
なし
880
500
750
100
自在×4
エラストマー
ヤンググリーン
¥
47,060
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください