曜日別特売

フェニックスワゴン(省音タイプ・仕切板付)

フェニックスワゴン(省音タイプ・仕切板付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・仕切板付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・仕切板付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・仕切板付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・仕切板付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・仕切板付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・仕切板付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・仕切板付) - TRUSCO

仕切板付の棚板で細かな部品や工具を整理できます。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

付属品仕切板取付金具:2本/段、仕切板:2枚/段材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16273312PEW-963S2-W3スチールなし880400600100自在×4エラストマーホワイト
43,040
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16273328PEW-963S2-YG3スチールなし880400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
43,040
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16273337PEW-973S2-W3スチールなし880500750100自在×4エラストマーホワイト
49,020
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16273346PEW-973S2-YG3スチールなし880500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
49,020
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥16,000/税込¥17,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする