TRUSCO
イーグル・バーディワゴン用棚板
材質
スチール
高さ(mm)
60
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16274712
EGW-S64FT-W
ホワイト
485-7488
3
400
600
¥
8,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
16274728
EGW-S64FT-YG
ヤンググリーン
485-7496
3
400
600
¥
8,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16274737
EGW-S75FT-W
ホワイト
487-8710
3.3
500
750
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
16274746
EGW-S75FT-YG
ヤンググリーン
487-8728
3.3
500
750
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください