曜日別特売

イーグルワゴン(ウレタンキャスター)

イーグルワゴン(ウレタンキャスター) - TRUSCOイーグルワゴン(ウレタンキャスター) - TRUSCOイーグルワゴン(ウレタンキャスター) - TRUSCO
(1件のレビュー)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
段数
高さ(mm)
奥行(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16274816EGW-662U-YG2250120なし60040060075固定×2、自在×2ウレタンヤンググリーン
31,360
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16274825EGW-672U-YG2250120なし60050075075固定×2、自在×2ウレタンヤンググリーン
34,280
29,980
32,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
16274834EGW-763U-YG3250120なし740400600100固定×2、自在×2ウレタンヤンググリーン
39,650
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16274843EGW-773U-YG3250120なし740500750100固定×2、自在×2ウレタンヤンググリーン
44,090
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16274852EGW-963U-YG3250120なし880400600100固定×2、自在×2ウレタンヤンググリーン
40,650
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16274868EGW-973U-YG3250120なし880500750100固定×2、自在×2ウレタンヤンググリーン
45,090
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16274852
2019-01-23
用途: 倉庫での検品作業
卸売・小売業

重量がありとても安定しているので、移動できる作業台として使用しとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする