曜日別特売

イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付)

イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付) - TRUSCOイーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付) - TRUSCOイーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付) - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16275096EGW-762TUJ-YG2250120なし740400600100自在×4ウレタンヤンググリーン
59,390
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16275105EGW-772TUJ-YG2250120なし740500750100自在×4ウレタンヤンググリーン
66,350
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16275114EGW-962TUJ-YG2250120なし880400600100自在×4ウレタンヤンググリーン
60,390
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16275123EGW-972TUJ-YG2250120なし880500750100自在×4ウレタンヤンググリーン
67,350
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥16,000/税込¥17,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする