TRUSCO
イーグルワゴン(浅型2段・深型1段)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール
材質(支柱)
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16275552
EGW-963F1-W
3
200
120
なし
880
400
600
100
自在×4
ゴム
ホワイト
¥
42,190
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16275568
EGW-963F1-YG
3
200
120
なし
880
400
600
100
自在×4
ゴム
ヤンググリーン
¥
42,190
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
16275577
EGW-973F1-W
3
200
120
なし
880
500
750
100
自在×4
ゴム
ホワイト
¥
47,340
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16275586
EGW-973F1-YG
3
200
120
なし
880
500
750
100
自在×4
ゴム
ヤンググリーン
¥
47,340
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600