曜日別特売

スプレーガンヘッド

スプレーガンヘッド - TRUSCOスプレーガンヘッド - TRUSCOスプレーガンヘッド - TRUSCOスプレーガンヘッド - TRUSCOスプレーガンヘッド - TRUSCO
(8件のレビュー)
主要材質ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※溶剤系の液体には使用できません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16276724TSG-500-B-HD500ブルー
730
619
681(税込)
当日出荷
16276733TSG-500-GN-HD500グリーン
730
619
681(税込)
当日出荷
16276742TSG-500-HD500オレンジ
730
619
681(税込)
当日出荷
16276758TSG-500-Y-HD500イエロー
730
619
681(税込)
当日出荷
16276706TSG-1000-HD1000オレンジ
1,500
取扱い終了
16276715TSG-1300-HD1300オレンジ
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 清掃
サービスマスターM&J

エアコンクリーニングの仕事をしていますがとても洗剤を小分けしています。汚れが落ちて重宝しています。

対象商品 : 16276724
2024-06-09
用途: いろいろ
株式会社イマイカーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

これを使ったら他のは使えません。
耐久性、霧具合もOKです

対象商品 : 16276724
2020-08-12
用途: アルコール噴霧用

どこにも在庫が無い状況で、こちらにあったので助かりました。
液だれもなく普通に使用出来ました。

対象商品 : 16276724
2020-09-02
用途: 防錆油用

ペットボトルに防錆油を入れ、このスプレーヘッドガンを装着して使用しています。問題無く使用中。

対象商品 : 16276724
2021-01-12
用途: 身の回りの消毒作業

ヘッドの取替用に購入しています。本体を購入する時はノズルの部分が蛇腹になって振り子のように動くのに、取替用になるとストレートノズルになるのはなぜですか?蛇腹の様にどんな向きにも対応してほしいです。

4が参考にしています
対象商品 : 16276724
2020-09-01
用途: 清掃
建設業・工事業

斜めでも使えるようにホース部分が柔らかいスプレーを探していたのですが、硬いホースで残念でした。

対象商品 : 16276758
2020-04-21
用途: 消毒液の容器に使用

500mL用とあったので購入しましたが。500mLのペットボトルに使用しましたが。吸入口のホースの長さが短いので底から2cm程度は吸い取れないようです。

2が参考にしています
対象商品 : 16276724
2020-08-04
用途: 施設の消毒に使用
医療・福祉・介護関連業

頑丈なつくりとなっており、使用した感じもいいです。
以前100均で購入した商品はすぐにノズルがダメになっていました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
1が参考にしています
2022-10-12
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
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする