オザワ工業
テーブラー
テーブル用速乾性シリコン配合オイルです。テーブルの表面保護、平滑などに効果があります。
用途
テーブル用速乾性シリコンオイル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1400mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(4L)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73662246
-
¥
6,080
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください