オザワ工業
アイロンラック
アイロン及びプレス機のコゲつきや錆を防ぎ、その他滑りの悪い材質の縫製用にも好適です。
用途
焦げ付き・サビ防止
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
578.5mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(650cc)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73662255
-
¥
2,190
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください