樹脂製給油コックキューちゃん

樹脂製給油コックキューちゃん - TRUSCO

簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。

用途
オイル分け作業に。
一斗缶、ペール缶から直接給油
仕様JIS Z 1607のB型口金を適用適合一斗缶、ペール缶材質(本体)PP使用可能液体油・潤滑油材質(パッキン)NBR内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
吐出口径(Φmm)
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16276776QC-40484-63714055×140×110
3,000
取扱い終了
代替品有
16276785QC-50484-63895065×140×110
4,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16276776QC-4020792257QC-40-RQC-40 樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO 20792257樹脂製給油コック キューちゃんTRUSCO1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16276785QC-5020792284QC-50-RQC-50 樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO 20792284樹脂製給油コック キューちゃんTRUSCO1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする