TRUSCO
ステンレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ)
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個、ステンレス製無音キャスター付、折りたたみハンドルタイプ
種別
完成品
材質(車輪)
ウレタン
材質(ハンドル)
ステンレス(SUS304)
キャスター金具
ステンレス(SUS304)
特性
防錆
材質(荷台)
ステンレス(SUS304)
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16278158
SUS-101NU
740×480
145
12
¥
157,010
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16278167
SUS-301NU
915×615
205
26
¥
222,860
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る