TRUSCO
樹脂製運搬車グランカート サイレント バリュータイプ
旋回部と車軸部にラジアルボールベアリング入りの省音キャスターを採用しています。
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番
489-2895
種別
完成品
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマー
均等荷重(kg)
200
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)
468
ハンドル高さ(mm)
893
騒音値(dB)
45
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、耐久性
適合ストッパー
TP-X700FB
荷台寸法(奥行)(mm)
718
騒音対策
あり
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16278833
TP-701K
718×468
163
9.4
ブルー
¥
18,030
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る