TRUSCO
樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ)
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。
用途
早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
種別
完成品
材質(車輪)
ゴム
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
樹脂
特性
環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音
騒音対策
あり
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16278955
TP-X701
718×468
183
10.4
ブルー
¥
27,640
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
16278964
TP-X801
800×535
220
13.3
ブルー
¥
36,050
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
16278973
TP-X901
900×605
230
15.4
ブルー
¥
38,180
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る