TRUSCO
樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)
用途
早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
種別
完成品
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
騒音値(dB)
-
ブレーキ種類
フットブレーキ
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
樹脂
特性
環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音
騒音対策
あり
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16278982
TP-X701S
718×468
183
12.4
ブルー
¥
42,990
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16278998
TP-X801S
800×535
220
15.6
ブルー
¥
52,820
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
16279007
TP-X901S
900×605
230
18
ブルー
¥
58,390
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る