樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ)

樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ) - TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ) - TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ) - TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ) - TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ) - TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ) - TRUSCO

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。

仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16279208TP-701718×46817010.4グリーン
19,770
16,980
18,678(税込)
当日出荷
16279217TP-801800×53522014.2グリーン
27,260
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
16279226TP-901900×60523017.9グリーン
30,970
26,980
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする