TRUSCO
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
種別
完成品
材質(車輪)
ウレタン
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
騒音値(dB)
-
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
耐油性、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16279235
TP-701U
718×468
170
10.4
グリーン
¥
22,270
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16279244
TP-801U
800×535
223
14.2
グリーン
¥
31,250
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
16279253
TP-901U
900×605
233
17.9
グリーン
¥
35,640
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る