TRUSCO
スリムブラシ(HACCP対応)
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
厚さ(mm)
45
質量(g)
72
縦(mm)
320
横(mm)
30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16292517
TSB-H-B
480-5976
ブルー
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
16292526
TSB-H-R
480-5984
レッド
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
16292535
TSB-H-W
480-5992
ホワイト
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
16292544
TSB-H-Y
480-6000
イエロー
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
20347206
TSB-H-GN
759-6081
グリーン
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください