曜日別特売

パイプブラシ(HACCP対応)

パイプブラシ(HACCP対応) - TRUSCOパイプブラシ(HACCP対応) - TRUSCOパイプブラシ(HACCP対応) - TRUSCOパイプブラシ(HACCP対応) - TRUSCOパイプブラシ(HACCP対応) - TRUSCOパイプブラシ(HACCP対応) - TRUSCOパイプブラシ(HACCP対応) - TRUSCOパイプブラシ(HACCP対応) - TRUSCO
(1件のレビュー)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに使用場所排水口まわり縦(mm)600繰り返し・詰め替え対応内容量1本
全15種類を絞り込む
厚さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16292596TPB-L-B480-585260ブルー9560
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16292605TPB-L-R480-586160レッド9560
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16292614TPB-L-W480-587960ホワイト9560
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16292623TPB-L-Y480-588760イエロー9560
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16292632TPB-M-B480-589540ブルー8940
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16292648TPB-M-R480-590940レッド8940
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16292657TPB-M-W480-591740ホワイト8940
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16292666TPB-M-Y480-592540イエロー8940
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16292675TPB-S-B480-593320ブルー8320
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16292684TPB-S-R480-594120レッド8320
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16292693TPB-S-W480-595020ホワイト8320
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16292702TPB-S-Y480-596820イエロー8320
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
20347224TPB-S-GN759-610320グリーン8320
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
20347233TPB-M-GN759-611140グリーン8940
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
20347242TPB-L-GN759-612060グリーン9560
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16292632
2021-05-09
用途: 排水口掃除
金融・保険業

しっかりした作りで大変使いやすいです。
欲をいえば取っ手の収縮機能があれば最高だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする