曜日別特売

ハンドブラシ(ソフトタイプ・HACCP対応)

ハンドブラシ(ソフトタイプ・HACCP対応) - TRUSCOハンドブラシ(ソフトタイプ・HACCP対応) - TRUSCOハンドブラシ(ソフトタイプ・HACCP対応) - TRUSCOハンドブラシ(ソフトタイプ・HACCP対応) - TRUSCOハンドブラシ(ソフトタイプ・HACCP対応) - TRUSCO

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに厚さ(mm)50材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)137縦(mm)160横(mm)50繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16292718THB-S-B480-5810ブルー
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
16292727THB-S-R480-5828レッド
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
16292736THB-S-W480-5836ホワイト
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
16292745THB-S-Y480-5844イエロー
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
20347188THB-S-GN759-6065グリーン
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする