曜日別特売

ドライワイパー(ワイド)

ドライワイパー(ワイド) - TRUSCO
(1件のレビュー)

幅広い形状で、広い場所や大量の水掃きに適しています。

用途工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。繰り返し・詰め替え対応トラスコ品番362-9848長さ(mm)1510幅(mm)600質量(kg)1.52材質(柄部)スチール(ポリエチレン接着被膜)材質(甲)スチール(ユニクロメッキ)材質(ブレード)ネオプレンゴム内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16292867TDW-60TD6001510
6,750
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16292867
2016-03-15
用途: 水切り
個人のお客様

道路の水切り清掃に使い、でこぼこでひっかからず使いやすい。今後この商品に買い換えていきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする