TRUSCO
ハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ)
(1件のレビュー)
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途
被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・細目タイプ。
材質
合金工具鋼(SKS)
先端
中
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1本
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16294188
T-HT1/2UNF20-2
UNF1/2
UNF1/2
¥
3,420
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
16294197
T-HT1/4UNF28-2
UNF1/4
UNF1/4
¥
1,160
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
16294206
T-HT3/8UNF24-2
UNF3/8
UNF3/8
¥
2,160
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
16294215
T-HT5/16UNF24-2
UNF5/16
UNF5/16
¥
1,590
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
16294224
T-HT7/16UNF20-2
UNF7/16
UNF7/16
¥
2,830
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類