曜日別特売

ハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ)

ハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ) - TRUSCOハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ) - TRUSCOハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ) - TRUSCO
(3件のレビュー)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。

用途
被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・並目タイプ。
材質合金工具鋼(SKS)先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ内容量1本
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16294233T-HT1/2UNC13-2UNC1/2UNC1/2
3,420
2,598
2,858(税込)
当日出荷
16294242T-HT1/4UNC20-2UNC1/4UNC1/4
1,160
879
967(税込)
当日出荷
16294258T-HT3/8UNC16-2UNC3/8UNC3/8
2,160
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16294267T-HT5/16UNC18-2UNC5/16UNC5/16
1,590
1,198
1,318(税込)
当日出荷
16294276T-HT7/16UNC14-2UNC7/16UNC7/16
2,830
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16294242
2020-08-14
用途: カメラねじのタッピング
その他業種

特に問題無く使用出来ました。価格も手ごろで良いですね。

対象商品 : 16294242
2017-01-18
用途: 三脚のアルミボディーのねじ切り作業
卸売・小売業

自作のカメラスタンドでしたが、ねじ切り作業も簡単にでき、大変満足しております。
通常、このタイプのタップを準備されているところは少ないのですが、御社で購入できたことは、御社の幅広い商品群に感謝しております。

対象商品 : 16294242
2017-02-17
用途: カメラ取付プレート作成

食いつきもよく、価格も安く、良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする