TRUSCO
ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS)
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
タングステンハンド組タップです。
用途
被削材:鉄、軽金属。
ウイットねじ用。
材質
合金工具鋼(SKS)
セット内容
先・中・上
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
加工ねじ
ウイットねじ
内容量
1セット
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。
全6種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
W1/8
W3/16
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
ねじ径
選択してください
1/4W
1/2W
W1/8
W3/16
W5/16
W3/8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16294285
T-HT1/2W12-S
W1/2
1/2W
12
¥
7,280
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16294294
T-HT1/4W20-S
W1/4
1/4W
20
¥
2,990
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
16294303
T-HT1/8W40-S
W1/8
W1/8
40
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16294312
T-HT3/16W24-S
W3/16
W3/16
16
¥
2,450
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16294328
T-HT3/8W16-S
W3/8
W3/8
16
¥
5,140
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
16294337
T-HT5/16W18-S
W5/16
W5/16
18
¥
3,740
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類